Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04160.062.0200 Hex Head Cap Screw 5/8-18X2 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8VGM 38ZY50

GRAINGER N04160.062.0200 Sekskanthodeskrue 5/8-18X2 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8VGM Modell: N04160.062.0200Kryssreferanse: 38ZY50
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
117NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde2"
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5157
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04160.062.0200 Sekskanthodeskrue 5/8-18X2 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK
117NOK /pakke