Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04160.037.0062 Hex Head Cap Screw 3/8-24X5/8 8 Steel Grade 8 Plain, 50PK | AH8UJK 38ZT52

GRAINGER N04160.037.0062 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-24X5/8 8 stålkvalitet 8 vanlig, 50 PK

På lager
Vare: AH8UJK Modell: N04160.037.0062Kryssreferanse: 38ZT52

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
216NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde5 / 8 "
Min. Gjengelengde5 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04160.037.0062 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-24X5/8 8 stålkvalitet 8 vanlig, 50 PK
216NOK /pakke