Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2DMY6 Shoulder Screw 1/8 Diameter X 3/8 Length 316 Stainless Steel, 4PK | AB9KDC

APPROVED VENDOR 2DMY6 skulderskrue 1/8" Diameter X 3/8 Lengde 316 rustfritt stål, 4PK

På lager
Vare: AB9KDC Modell: 2DMY6

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

314NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde1 / 8 "
Head Stylestandard
Materiale316 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70,000 PSI
Rockwell HardnessB55
Skulder Dia.1 / 8 "
Skulderlengde3 / 8 "
Skulderlengde Toleranse0.01 "
System for målinginch
tråd Lengde5 / 32 "
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7318156010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseKjørestørrelseKjøretypeFinishHode Dia.HodehøydeHead StyleMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR PAT4314 skulderskrue rustfritt stål 4-40 1/2 tomme - pakke med 5 | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-SporPlain1 / 4 "1 / 8 "standard18-8 rustfritt stål533NOK
GODKJENT LEVERANDØR PAT4319 skulderskrue rustfritt stål 8-32 3/8 tommer - pakke med 5 | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-SporPlain5 / 16 "5 / 32 "standard18-8 rustfritt stål651NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24. Okt 4328 Skulderskrue Rustfritt Stål 10-24 1/4 L - Pakke med 10 | AE9HGF 6JU50 24. okt 43282A-SporPlain3 / 8 "3 / 16 "standard18-8 rustfritt stål899NOK
GODKJENT LEVERANDØR 7007SSPH Skulderskrue rustfritt stål 4-40 1/2 - pakke med 5 | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsPlain1 / 4 "1 / 8 "standard18-8 rustfritt stål559NOK
GODKJENT LEVERANDØR 7013SSPH Skulderskrue Rustfritt Stål 6-32 7/16 - Pakke med 5 | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsPlain9 / 32 "1 / 8 "standard18-8 rustfritt stål540NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2DMY6 skulderskrue 1/8" Diameter X 3/8 Lengde 316 rustfritt stål, 4PK
314NOK /pakke