Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.100.0700 Sekskanthodeskrue 1-8x7 stålkvalitet 8 gul sink | AH8HUJ 38TR14

GRAINGER N04104.100.0700 Sekskantskrue med hodehette 1-8x7 stålkvalitet 8 gul sink

På lager
Vare: AH8HUJ Modell: N04104.100.0700Kryssref.: 38TR14

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
266NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde7"
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8096
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.100.0700 Sekskantskrue med hodehette 1-8x7 stålkvalitet 8 gul sink
266NOK / enhet