Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.100.0350 Sekskantskrue med hodelokk 1-8X3-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK | AH8HUB 38TR07

GRAINGER N04104.100.0350 Sekskanthodeskrue 1-8X3-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK

På lager
Vare: AH8HUB Modell: N04104.100.0350Kryssref.: 38TR07

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
658NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde3.5 "
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2968
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.100.0350 Sekskanthodeskrue 1-8X3-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK
658NOK /pakke