Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.031.0125 Sekskanthodeskrue 5/16-18X1-1/4 St Grade 8 Sink Yellow, 100PK | AH8VAZ 38ZX22

GRAINGER N04104.031.0125 Sekskantskrue med hodehette 5/16-18X1-1/4 St Grade 8 Sink Yellow, 100PK

På lager
Vare: AH8VAZ Modell: N04104.031.0125Kryssreferanse: 38ZX22
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
435NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde1.25 "
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.508
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)13.46
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.031.0125 Sekskantskrue med hodehette 5/16-18X1-1/4 St Grade 8 Sink Yellow, 100PK
435NOK /pakke