Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.112.0600 Sekskantskrue med hodehette 1-1/8-7x6 stålkvalitet 8 Vanlig | AH8UZV 38ZW94

GRAINGER N04100.112.0600 Sekskantskrue med hodehette 1-1/8-7x6 stål klasse 8 vanlig

På lager
Vare: AH8UZV Modell: N04100.112.0600Kryssreferanse: 38ZW94
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
244NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 8-7 "
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde11 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 11 / 16 "
Lengde6"
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9158
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.112.0600 Sekskantskrue med hodehette 1-1/8-7x6 stål klasse 8 vanlig
244NOK / enhet