Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.125.0800 Sekskantskrue med hodelokk 1-1/4-7x8 stålkvalitet 5 sinkbelagte | AH8NUU 38WR17

GRAINGER N01200.125.0800 Sekskanthodeskrue 1-1/4-7x8 stålkvalitet 5 sinkbelagt

På lager
Vare: AH8NUU Modell: N01200.125.0800Kryssreferanse: 38WR17
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
486NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-7 "
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde25 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.875 "
Lengde8"
Min. Gjengelengde3"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.476
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.125.0800 Sekskanthodeskrue 1-1/4-7x8 stålkvalitet 5 sinkbelagt
486NOK / enhet