Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.087.0275 Sekskanthodeskrue 7/8-9X2-3/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK | AH8NRU 38WP70

GRAINGER N01200.087.0275 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9X2-3/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK

På lager
Vare: AH8NRU Modell: N01200.087.0275Kryssreferanse: 38WP70
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
389NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde2.75 "
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4288
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.087.0275 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9X2-3/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK
389NOK /pakke