Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.075.0100 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-10X1 5 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 10PK | AH8MKQ 38WG90

GRAINGER N01200.075.0100 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-10X1 5 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 10PK

På lager
Vare: AH8MKQ Modell: N01200.075.0100Kryssreferanse: 38WG90

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

285NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 31 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde1"
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1907
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.075.0100 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-10X1 5 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 10PK
285NOK /pakke