Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07000.200.0100 Hylseskrue Standard M20 x 2.25, 10PK | AB7DKN 22UA71

APPROVED VENDOR M07000.200.0100 Hylseskrue Standard M20 x 2.25, 10PK

På lager
Vare: AB7DKN Modell: M07000.200.0100Kryssref: 22UA71 / 42GF87
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
883NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.25
Kjørestørrelse17mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.30mm
Hodehøyde20mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet100mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M20
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde75mm
Trådstørrelse2.5
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.98
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.200.0100 Hylseskrue Standard M20 x 2.25, 10PK
883NOK /pakke