Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.037.0225 Sekskanthodeskrue 3/8-16X2-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 25PK | AH8HGD 38TM53

GRAINGER N01200.037.0225 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X2-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 25PK

På lager
Vare: AH8HGD Modell: N01200.037.0225Kryssreferanse: 38TM53

Få tak i det Mai 20, mandag
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
203NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde2.25 "
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8978
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.037.0225 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X2-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 25PK
203NOK /pakke