Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.031.0500 Sekskantskrue med hodelokk 5/16-18X5 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 25PK | AH8NNL 38WN92

GRAINGER N01200.031.0500 Sekskanthodeskrue 5/16-18X5 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 25PK

På lager
Vare: AH8NNL Modell: N01200.031.0500Kryssreferanse: 38WN92

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
526NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde5"
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.287
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.031.0500 Sekskanthodeskrue 5/16-18X5 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 25PK
526NOK /pakke