Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.025.0375 Sekskantskrue Grade 5 1/4-20X3-3/4, 50PK | AG6RWX 46F536

GRAINGER N01200.025.0375 Sekskantskrue Grade 5 1/4-20X3-3/4, 50PK

På lager
Vare: AG6RWX Modell: N01200.025.0375Kryssreferanse: 46F536
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
315NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Finishsink
Klasse5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet3.75 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2452
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.025.0375 Sekskantskrue Grade 5 1/4-20X3-3/4, 50PK
315NOK /pakke