Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.025.0087 Sekskanthodeskrue 1/4-20X7/8 5 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 100PK | AH8NMW 38WN78

GRAINGER N01200.025.0087 Sekskantskrue med hodelokk 1/4-20X7/8 5 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 100PK

På lager
Vare: AH8NMW Modell: N01200.025.0087Kryssreferanse: 38WN78

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
170NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde7 / 8 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7438
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.025.0087 Sekskantskrue med hodelokk 1/4-20X7/8 5 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 100PK
170NOK /pakke