Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01100.062.0001 Sekskantmutter 5/8-11 Grade 5 Steel Plain, 25PK | AH8UFJ 38ZR81

GRAINGER N01100.062.0001 Sekskantmutter 5/8-11 Grade 5 Steel Plain, 25PK

På lager
Vare: AH8UFJ Modell: N01100.062.0001Kryssreferanse: 38ZR81

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

193NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishPlain
KlasseGrade 5
Høyde35 / 64 "
Mutter typehex Nut
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8258
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01100.062.0001 Sekskantmutter 5/8-11 Grade 5 Steel Plain, 25PK
193NOK /pakke