Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.075.1200 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-10x12 stålkvalitet 5 vanlig | AH8MZP 38WK93

GRAINGER N01000.075.1200 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-10x12 stålkvalitet 5 vanlig

På lager
Vare: AH8MZP Modell: N01000.075.1200Kryssreferanse: 38WK93
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
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde12 "
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7114
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.075.1200 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-10x12 stålkvalitet 5 vanlig
211NOK / enhet