Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.025.0350 Hex Head Cap Screw 1/4-20X3-1/2 Steel Grade 5 Plain, 50PK | AH8MRX 38WJ36

GRAINGER N01000.025.0350 Sekskanthodeskrue 1/4-20X3-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK

På lager
Vare: AH8MRX Modell: N01000.025.0350Kryssreferanse: 38WJ36
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
260NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde3.5 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1655
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.025.0350 Sekskanthodeskrue 1/4-20X3-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK
260NOK /pakke