Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER MR148PJEJ630RHSCC Mortise Låssett Klasserom Grad 1 Ehd | AG4YLC 35HU45

GRAINGER MR148PJEJ630RHSCC Mortise Lockset Classroom Grade 1 Ehd

På lager
Vare: AG4YLC Modell: MR148PJEJ630RHSCCKryssref: 35HU45

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMortise Låsesett
Bakside2.75 "
Tilfellet Material13 ga. Kaldvalset dikromert stål
sak Størrelse5-7 / 8 "H x 4" B x 15/16 "L
FinishSatin rustfritt stål
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonKlasserom
Klasse1
Nøkkel materialeNikkelsølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeSchlage C
PlasseringstypeKommersiell, skoler
Antall nøkler2
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1.75 "
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikBuet leppe
StilPhiladelphia, rettvinkelspak
Trim stilescutcheon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7209900000

Produktvarianter

ProduktModellStilPris
GRAINGER MR148BJEJ630RHSCC Mortise Låssett Klasserom Rustfritt Stål Stål Ehd | AG4YLD 35HU46 MR148BJEJ630RHSCCBoston, buet spak3 337 NOK
GRAINGER MR148PJEW630RHSCC Mortise Låssett Classroom Curved Lip Ehd | AG4YLW 35HU62 MR148PJEW630RHSCCPhiladelphia, rettvinkelspak3 373 NOK
GRAINGER MR148BJEW630RHSCC Mortise Låssett Classroom Ehd | AG4YLX 35HU63 MR148BJEW630RHSCCBoston, buet spak3 142 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER MR148PJEJ630RHSCC Mortise Lockset Classroom Grade 1 Ehd
3 337 NOK / enhet