Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER MF16UL-125 malingsboks 16 oz. Rektangulær | AG9RPQ 21YK14

GRAINGER MF16UL-125 malingsboks 16 oz. Rektangulært

På lager
Vare: AG9RPQ Modell: MF16UL-125Kryssreferanse: 21YK14
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
152NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMalingsspann
Kapasitet16 oz.
FARGESølv
Dybde3-13 / 16 "
HandleNei
Høyde6 11 / 32 "
Lokk TypeSkru topp
MaterialeTinnbelagt stål
Formrektangulær
Brukes forEnkel turforsendelse
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lokk: Inkludert

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeHandleHøydeBreddePris
GRAINGER MF128UL-175 malingsboks 1 gallon rektangulær | AG9RPN 21YK11 MF128UL-1751 gal.6.625 "Ja9.5 "4.156 "149NOK
GRAINGER MF128UL-125 malingsboks 1 gallon rektangulær | AG9RPP 21YK12 MF128UL-1251 gal.6.625 "Ja9.5 "4.156 "169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER MF16UL-125 malingsboks 16 oz. Rektangulært
152NOK / enhet