Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M55120.050.0010 Maskinskruost M5 X 0.80 X 10 Lengde, 50PK | AH3ETD 31KH61

GRAINGER M55120.050.0010 Maskinskruost M5 X 0.80 X 10 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3ETD Modell: M55120.050.0010Kryssref: 31KH61
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
135NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
KjøretypeSpor
Driverstørrelse1.20mm
FinishPlain
Hode Dia.8.50mm
Hodehøyde3.3mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde10 "
MaterialeA4 rustfritt stål
System for målingMetric
Strekkfasthet101526

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1192
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.3

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M55120.050.0010 Maskinskruost M5 X 0.80 X 10 Lengde, 50PK
135NOK /pakke