Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51320.060.0010 Maskinskrue Oval M6 X 1 X 10 Lengde, 100PK | AH3ETA 31KH57

GRAINGER M51320.060.0010 Maskinskrue Oval M6 X 1 X 10 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AH3ETA Modell: M51320.060.0010Kryssref: 31KH57
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
219NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hode Dia.11mm
Hodehøyde1.5mm
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde10 "
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
Strekkfasthet72518

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2988
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.84

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51320.060.0010 Maskinskrue Oval M6 X 1 X 10 Lengde, 100PK
219NOK /pakke