Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51240.200.0050 Settskrue A2 Rustfritt Stål M20 X 2.50Mm Flat 50Mm, 5PK | AG2JTQ 31KA94

GRAINGER M51240.200.0050 Settskrue A2 rustfritt stål M20 X 2.50 Mm Flat 50 Mm, 5PK

På lager
Vare: AG2JTQ Modell: M51240.200.0050Kryssreferanse: 31KA94
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
505NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse17mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde50mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM20 x 2.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4666
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51240.200.0050 Settskrue A2 rustfritt stål M20 X 2.50 Mm Flat 50 Mm, 5PK
505NOK /pakke