Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51240.016.0003 Set Screw M1.6 X 0.35Mm 3Mm L, 100PK | AH3EPK 31KA22

GRAINGER M51240.016.0003 Set Screw M1.6 X 0.35Mm 3Mm L, 100PK

På lager
Vare: AH3EPK Modell: M51240.016.0003Kryssreferanse: 31KA22

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
533NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse0.7mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde3mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM1.6 x 0.35

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0032
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)1.27

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51240.016.0003 Set Screw M1.6 X 0.35Mm 3Mm L, 100PK
533NOK /pakke