Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51120.060.0008 Machine Screw Cheese M6 X 1 X 8 Length, 100PK | AH3ERK 31KH38

GRAINGER M51120.060.0008 Maskinskruost M6 X 1 X 8 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AH3ERK Modell: M51120.060.0008Kryssref: 31KH38

Få tak i det Mai 20, mandag
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
245NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
KjøretypeSpor
Driverstørrelse1.60mm
FinishPlain
Hode Dia.10mm
Hodehøyde3.9mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde8"
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
Strekkfasthet72518

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3532
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.84

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51120.060.0008 Maskinskruost M6 X 1 X 8 Lengde, 100PK
245NOK /pakke