Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51090.050.0001 Sekskantmutter M5 x 0.80 Klasse A2 Ss Vanlig, 100PK | AH7XWW 38DZ96

GRAINGER M51090.050.0001 sekskantmutter M5 x 0.80 klasse A2 Ss vanlig, 100PK

På lager
Vare: AH7XWW Modell: M51090.050.0001Kryssreferanse: 38DZ96
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
91NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
FinishPlain
KlasseA2
Høyde2.7mm
Mutter typeTynn mutter
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde8mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0824
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51090.050.0001 sekskantmutter M5 x 0.80 klasse A2 Ss vanlig, 100PK
91NOK /pakke