Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07840.016.0150 Socket Set Screw Cup 8-32 X 1-1/2, 100PK | AG2KWH 31KL15

GRAINGER U07840.016.0150 Sokkelsett skruekopp 8-32 X 1-1/2, 100PK

På lager
Vare: AG2KWH Modell: U07840.016.0150Kryssref: 31KL15
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
1 006 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.078 "
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1.5 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3244
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07840.016.0150 Sokkelsett skruekopp 8-32 X 1-1/2, 100PK
1 006 NOK /pakke