Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M48170.080.0060 Machine Screw M8 60Mm Flat Brass, 5PK | AG2HKJ 31JR16

GRAINGER M48170.080.0060 Maskinskrue M8 60 mm flat messing, 5 PK

På lager
Vare: AG2HKJ Modell: M48170.080.0060Kryssref: 31JR16 / 127J62
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
194NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse2mm
FinishPlain
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.14.5mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde60
MaterialeMessing
System for målingMetric
Strekkfasthet53663 psi
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.113
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7415338050

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M48170.080.0060 Maskinskrue M8 60 mm flat messing, 5 PK
194NOK /pakke