Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39250.149.0030 Parallellnøkkel C45K Stål 14 X 9 X 30Mm, 10PK | AH7XNR 38DX78

GRAINGER M39250.149.0030 Parallellnøkkel C45K Stål 14 X 9 X 30 Mm, 10PK

På lager
Vare: AH7XNR Modell: M39250.149.0030Kryssref.: 38DX78 / 177Z51
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
703NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell nøkkel
FinishPlain
Lengde30 "
MaterialeC45K stål
Størrelse14 x 9 x 30mm
Tykkelse ToleranseDin 6885A
typenHøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.284
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39250.149.0030 Parallellnøkkel C45K Stål 14 X 9 X 30 Mm, 10PK
703NOK /pakke