Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39250.128.0110 Parallel Key C45K Steel 12 X 8 X 110Mm, 10PK | AH7XNM 38DX74

GRAINGER M39250.128.0110 Parallellnøkkel C45K Stål 12 X 8 X 110 Mm, 10PK

På lager
Vare: AH7XNM Modell: M39250.128.0110Kryssreferanse: 38DX74

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
412NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell nøkkel
FinishPlain
Lengde110mm
MaterialeC45K stål
Størrelse12 x 8 x 110mm
Tykkelse ToleranseDin 6885A
typenHøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6728
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39250.128.0110 Parallellnøkkel C45K Stål 12 X 8 X 110 Mm, 10PK
412NOK /pakke