Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39250.108.0035 Parallellnøkkel C45K Stål 10 X 8 X 35Mm, 25PK | AH7XMG 38DX46

GRAINGER M39250.108.0035 Parallellnøkkel C45K Stål 10 X 8 X 35 Mm, 25PK

På lager
Vare: AH7XMG Modell: M39250.108.0035Kryssreferanse: 38DX46
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
307NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell nøkkel
FinishPlain
Lengde35mm
MaterialeC45K stål
Størrelse10 x 8 x 35mm
Tykkelse ToleranseDin 6885A
typenHøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5008
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39250.108.0035 Parallellnøkkel C45K Stål 10 X 8 X 35 Mm, 25PK
307NOK /pakke