Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.060.0016 Fjærstift med spor 6X16Mm, 100PK | AH7XDQ 38DV68

GRAINGER M39100.060.0016 Fjærstift med spor 6x16 mm, 100 PK

På lager
Vare: AH7XDQ Modell: M39100.060.0016Kryssref: 38DV68
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
214NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)6.40-6.70mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter3.9mm
Faselengde (min.)1.2mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde16
Nominell diameter6mm
Utenfor Dia.6mm
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse1.25mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1886
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.060.0016 Fjærstift med spor 6x16 mm, 100 PK
214NOK /pakke