Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39090.120.0024 Dowel Pin Steel 12 X 24Mm, 10PK | AH7WYQ 38DU52

GRAINGER M39090.120.0024 Dowel Pin Stål 12 X 24 Mm, 10PK

På lager
Vare: AH7WYQ Modell: M39090.120.0024Kryssreferanse: 38DU52

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
334NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Dia. ToleranseM6
FinishPlain
Lengde24mm
Nominell diameter12mm
Pin Dia.12.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
System for målingMetric
TrådstørrelseM6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2124
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39090.120.0024 Dowel Pin Stål 12 X 24 Mm, 10PK
334NOK /pakke