Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39090.100.0030 Dybelstift Stål 10 X 30Mm, 25PK | AH7WYF 38DU43

GRAINGER M39090.100.0030 Dowel Pin Stål 10 X 30 Mm, 25PK

På lager
Vare: AH7WYF Modell: M39090.100.0030Kryssref: 38DU43 / 175N37
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
493NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Dia. ToleranseM6
FinishPlain
Lengde30 "
Nominell diameter10mm
Pin Dia.10.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
System for målingMetric
TrådstørrelseM6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4442
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39090.100.0030 Dowel Pin Stål 10 X 30 Mm, 25PK
493NOK /pakke