Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39080.140.0060 Dowel Pin Steel 14 X 60Mm, 10PK | AH7WWT 38DU08

GRAINGER M39080.140.0060 Dowel Pin Stål 14 X 60 Mm, 10PK

På lager
Vare: AH7WWT Modell: M39080.140.0060Kryssreferanse: 38DU08
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
501NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Dia. ToleranseM6
FinishPlain
Lengde60
Nominell diameter14mm
Pin Dia.14.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7191
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39080.140.0060 Dowel Pin Stål 14 X 60 Mm, 10PK
501NOK /pakke