Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39080.140.0036 Dowel Pin Steel 14 X 36Mm, 25PK | AH7WWP 38DU05

GRAINGER M39080.140.0036 Dowel Pin Stål 14 X 36 Mm, 25PK

På lager
Vare: AH7WWP Modell: M39080.140.0036Kryssreferanse: 38DU05
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
904NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Dia. ToleranseM6
FinishPlain
Lengde36 "
Nominell diameter14mm
Pin Dia.14.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0791
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39080.140.0036 Dowel Pin Stål 14 X 36 Mm, 25PK
904NOK /pakke