Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39080.030.0028 Dowel Pin Steel 3 X 28Mm, 100PK | AH7WUV 38DT63

GRAINGER M39080.030.0028 Dowel Pin Stål 3 X 28 Mm, 100PK

På lager
Vare: AH7WUV Modell: M39080.030.0028Kryssreferanse: 38DT63
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
222NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Dia. ToleranseM6
FinishPlain
Lengde28mm
Nominell diameter3mm
Pin Dia.3.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1539
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39080.030.0028 Dowel Pin Stål 3 X 28 Mm, 100PK
222NOK /pakke