Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39000.120.0120 Taper Pin 12 X 120Mm, 10PK | AH7WTD 38DT25

GRAINGER M39000.120.0120 konisk pinne 12 x 120 mm, 10 PK

På lager
Vare: AH7WTD Modell: M39000.120.0120Kryssreferanse: 38DT25
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
898NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Lengde123mm
Lengde ToleranseJS15
Pinnetypestandard
Størrelse12 x 120mm
Liten endedia.12mm
System for målingMetric
Brukbar lengde120mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2897
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39000.120.0120 konisk pinne 12 x 120 mm, 10 PK
898NOK /pakke