Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36000.075.0001 Holdering for akselforlengelse 75 mm diameter, 5PK | AH7WCM 38DN08

GRAINGER M36000.075.0001 Holdering for skaftforlengelse 75 mm diameter, 5PK

På lager
Vare: AH7WCM Modell: M36000.075.0001Kryssref: 38DN08 / 175G79

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
102NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering for aksel
Clearance Dia. (Utvidet)92.7mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.72.00mm
Passer til sporbredde2.65mm
For aksel Dia.75mm
Gratis ID70.50mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse2.5mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.122
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36000.075.0001 Holdering for skaftforlengelse 75 mm diameter, 5PK
102NOK /pakke