Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36000.050.0001 Retaining Ring For Shaft 50Mm Diameter, 25PK | AH7WBW 38DM92

GRAINGER M36000.050.0001 Holdering for aksel 50 mm diameter, 25PK

På lager
Vare: AH7WBW Modell: M36000.050.0001Kryssref: 38DM92 / 175G64

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
293NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering for aksel
Clearance Dia. (Utvidet)64.5mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.47.00mm
Passer til sporbredde2.15mm
For aksel Dia.50mm
Gratis ID45.80mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse2mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2529
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36000.050.0001 Holdering for aksel 50 mm diameter, 25PK
293NOK /pakke