Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M22200.240.0001 Sekskantmutter M24 x 3 Klasse 2H Stål, 2PK | AH7VZP 38DM09

GRAINGER M22200.240.0001 sekskantmutter M24 x 3 klasse 2H stål, 2PK

På lager
Vare: AH7VZP Modell: M22200.240.0001Kryssreferanse: 38DM09
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
92NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
FinishPlain
KlasseKlasse 2H
Høyde24mm
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde36mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2727
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M22200.240.0001 sekskantmutter M24 x 3 klasse 2H stål, 2PK
92NOK /pakke