Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M22200.140.0001 Sekskantmutter M14 x 2 Klasse 2H Stål, 10PK | AH7VZJ 38DM04

GRAINGER M22200.140.0001 sekskantmutter M14 x 2 klasse 2H stål, 10PK

På lager
Vare: AH7VZJ Modell: M22200.140.0001Kryssreferanse: 38DM04
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
179NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM14 x 2
FinishPlain
KlasseKlasse 2H
Høyde14mm
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde22mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M22200.140.0001 sekskantmutter M14 x 2 klasse 2H stål, 10PK
179NOK /pakke