GRAINGER M22100.360.1000 Gjenget Stål M36 x 4.0, 1m Lengde | AH7VZD 38DL98

GRAINGER M22100.360.1000 Gjenget stangstål M36 x 4.0, 1m lengde

På lager
Vare: AH7VZD Modell: M22100.360.1000Kryssref: 38DL98

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 707 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Grunnleggende materialeStål
FARGESølv
Dia./TrådestørrelseM36 x 4
FinishPlain
KlasseB7
Total lengde1m
Rockwell HardnessC35
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet115,000 til 125,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
Strekkgrense95,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.7262
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)5.59

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M22100.360.1000 Gjenget stangstål M36 x 4.0, 1m lengde
2 707 NOK / enhet