Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51122.021.0062 Machine Screw Pan 12-24 X 5/8 L, 100PK | AB4NAL 1ZE38

APPROVED VENDOR U51122.021.0062 Maskinskruepanne 12-24 X 5/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB4NAL Modell: U51122.021.0062Kryssref.: 1ZE38 / 126W92

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
285NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hode Dia.0.425 "
Hodehøyde0.151 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde5 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse12-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3204
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.021.0062 Maskinskruepanne 12-24 X 5/8 L, 100PK
285NOK /pakke