Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M21520.240.0050 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M24 X 3 X 80Mm, 10PK | AH7VYK 38DL81

GRAINGER M21520.240.0050 Dobbeltgjenget studskvalitet 8.8 M24 X 3 X 80 mm, 10 PK

På lager
Vare: AH7VYK Modell: M21520.240.0050Kryssref: 38DL81

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 352 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
FinishPlain
Klasse8.8
Lengde50ft.
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke500 N/mm-kvm.
Total lengde80mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)30mm
Gjengelengde (B)54mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM24 x 3
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3414
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M21520.240.0050 Dobbeltgjenget studskvalitet 8.8 M24 X 3 X 80 mm, 10 PK
2 352 NOK /pakke