Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M21520.100.0070 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M10 X 1.5 X 82, 100PK | AH7VWH 38DL33

GRAINGER M21520.100.0070 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M10 X 1.5 X 82, 100PK

På lager
Vare: AH7VWH Modell: M21520.100.0070Kryssref: 38DL33
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
1 851 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
FinishPlain
Klasse8.8
Lengde70mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke500 N/mm-kvm.
Total lengde82mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)12mm
Gjengelengde (B)26mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM10 x 1.5
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5635
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M21520.100.0070 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M10 X 1.5 X 82, 100PK
1 851 NOK /pakke