Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M21520.100.0035 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M10 X 1.5 X 32, 100PK | AH7VWA 38DL26

GRAINGER M21520.100.0035 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M10 X 1.5 X 32, 100PK

På lager
Vare: AH7VWA Modell: M21520.100.0035Kryssref: 38DL26
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
911NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
FinishPlain
Klasse8.8
Lengde35mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke500 N/mm-kvm.
Total lengde47mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)12mm
Gjengelengde (B)26mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM10 x 1.5
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3711
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M21520.100.0035 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M10 X 1.5 X 32, 100PK
911NOK /pakke