Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M1900010.47 Børste og fjær | AH2CJX 24WF79

GRAINGER M1900010.47 Børste og fjær

På lager
Vare: AH2CJX Modell: M1900010.47Kryssreferanse: 24WF79

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

351NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBørste og vår
Passer til merkevareLeeson

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)1.52
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M1900010.47 Børste og fjær
351NOK / enhet