Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M16000.300.0001 Løfteøyebolt Karbonstål C15E M30 x 45 | AH7VMF 38DJ44

GRAINGER M16000.300.0001 Løfteøyebolt Karbonstål C15E M30 x 45

På lager
Vare: AH7VMF Modell: M16000.300.0001Kryssref: 38DJ44

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
656NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøfte øyebolt
Eye Inside Dia.60.0mm
Øye utenfor Dia.108.0mm
ØyebolttypeMed CE-merking
FinishPlain
Lengde fra Ream Center45.0mm
MaterialeLavkarbonstål C15E
Shank Dia.65mm
System for målingMetric
TrådstørrelseM30
Arbeidsbelastningsgrense32,000 (N)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.647
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M16000.300.0001 Løfteøyebolt Karbonstål C15E M30 x 45
656NOK / enhet