Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M12C20KCS Socket Head Cap Screw, M12-1.75 Thread Size, 20 mm Length Black Oxide, Alloy Steel, 100 PK | CQ4XHR 5YRG2

GRAINGER M12C20KCS Hylseskrue, M12-1.75 gjengestørrelse, 20 mm lengde svart oksid, legert stål, 100 PK

På lager
Vare: CQ4XHR Modell: M12C20KCSKryssreferanse: 5YRG2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 677 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.276
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M12C20KCS Hylseskrue, M12-1.75 gjengestørrelse, 20 mm lengde svart oksid, legert stål, 100 PK
1 677 NOK /pakke